ニューデスカップ 150mL 1000個入り

ニューデスカップ 150mL 1000個入り - テラオカ(ANEX)
(1件のレビュー)

デスカップよりは肉厚の半透明容器です。
成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。
注ぎ口付です。

容量(mL)150材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番495-4637質量(kg)11.9上径×下径×高さH(mm)65×52×70目盛間隔(mL)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1041842420-4211-01
25,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10418424
2025-02-04
用途: 液体の保管

色んな種類の液体の保管用に使っていますが、硬くて大変扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする