ニューデスカップ 100mL 500個入り

ニューデスカップ 100mL 500個入り - テラオカ(ANEX)
(3件のレビュー)

デスカップよりは肉厚の半透明容器です。
成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。
注ぎ口付です。

容量(mL)100材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番495-4629質量(kg)6.15上径×下径×高さH(mm)64×48×72目盛間隔(mL)10内容量1箱(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1041846720-4211-00
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10418467
2022-08-24
用途: 塗料調合用

中身が見やすい。安定感があり使いやすい。気に入ってます。

対象商品 : 10418467
2021-07-07
用途: 塗装液

小さいサイズですが重量感があり安定していて非常に使いやすいです。

対象商品 : 10418467
2020-10-08
用途: 塗料の撹拌

色々な物を試しましたが、非常に肉が厚くしっかりしていて大変使いやすいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする