ブラストン
ヘアーネット
クリーンフードのインナー用。
後ろ首部が長く髪が脱落しにくいインナータイプのヘアネットです。
用途
クリーンルームなどチリ、ホコリ対策の必要な現場に
色
ホワイト
サイズ
F
仕様
ISOClass6(Fed/STDクラス1000)相当
トラスコ品番
810-6195
材質
ポリエステル
質量(g)
200
内容量
1箱(10枚)
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10420567
BSC-1211
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください