ラボジャッキ ステンレスラチェットハンドル式 スタンダードタイプ

ラボジャッキ ステンレスラチェットハンドル式 スタンダードタイプ - テラオカ(ANEX)ラボジャッキ ステンレスラチェットハンドル式 スタンダードタイプ - テラオカ(ANEX)ラボジャッキ ステンレスラチェットハンドル式 スタンダードタイプ - テラオカ(ANEX)
(1件のレビュー)

ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。

材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304仕様ラチェットハンドル式・上下板ステンレス内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1042088399-1620-30135-61212.870~250160160
39,100
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
1042089299-1620-32135-61793.480~300200200
41,100
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1042090899-1620-33135-61387.7100~400250250
68,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
1042080499-1620-34135-305112.7100~480300300
98,700
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
1042081399-1620-35135-460827.5120~500400400
169,000
168,800
185,680(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-08
用途: ビーカーを乗せて昇降

揺れずスムーズに昇降が出来るので液体がこぼれなくて助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする