WARING(ワーリング)
CAC33 1.0Lステンレス容器
ワーリングブレンダー、J-SPECブレンダー用ステンレス容器です。
トラスコ品番
134-9403
材質
SUS304
幅(mm)
66
高さ(mm)
208
質量(g)
740
奥行(mm)
66
対応機種
700BUJ、7010BUJ、7011BUJ、LB10BUJ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10421163
CAC33
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください