WARING(ワーリング)
エキストリームミル用150MLSUS容器(カッター組込)
エキストリームミルの交換用容器セットです。
用途
対応機種:MX1100XTM、MX1200XTM
トラスコ品番
523-6240
材質
SUS304
幅(mm)
115
質量(kg)
1
高さ(mm)
135
奥行(mm)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10421312
PN-K01
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください