テラオカ(ANEX)
パックエース P600 600mL 80個入り
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。
密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様
中栓付
トラスコ品番
111-3686
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)
質量(kg)
7.4
色
半透明
容量(mL)
600
高さ(mm)
127
外径(Φmm)
91
内容量
1個
注意
※液体を搬送する際は、条件により水漏れがないことを完全保障するわけではありません。サンプルにて検証の上ご判断願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10421346
24-0210-03
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください