曜日別特売

パックエース P120 120mL 200個入り

パックエース P120 120mL 200個入り - テラオカ(ANEX)パックエース P120 120mL 200個入り - テラオカ(ANEX)パックエース P120 120mL 200個入り - テラオカ(ANEX)

内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。
密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。

仕様中栓付トラスコ品番111-3687材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)6半透明容量(mL)120高さ(mm)74外径(Φmm)58内容量1個
注意
※液体を搬送する際は、条件により水漏れがないことを完全保障するわけではありません。サンプルにて検証の上ご判断願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1042136424-0210-01
20,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする