テラオカ(ANEX)
組立式ステンレス三脚台 BS-120 ブンゼンバーナー
ステンレス製で耐腐食性、耐久性があります。
用途
実験室、検査室等で使用するバーナー用ゴトク
トラスコ品番
106-0045
材質
SUS304
幅(mm)
120
高さ(mm)
205
質量(g)
206
内容量
1個
注意
※バーナーやアルコールランプを使用されるときは火口に近づけすぎないように距離をとって下さい。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10421398
22-1102-02
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
1
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません