ヤガミ
鉄製スタンド
支柱取り付けクランプ部に落下防止機構付きです。
つまみを締め忘れた場合でも急落下を防ぎ、安心です。
用途
実験器具の保持に
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10421425
12EN
4.5
支柱、支持環:ステンレス、クランプ、自在ばさみ:アルミダイキャスト、台:亜鉛ダイキャスト
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10421434
12FA
-
-
¥
15,000
取扱い終了
10421443
16EN
5.3
支柱、支持環:ステンレス、クランプ、自在ばさみ:アルミダイキャスト、台:亜鉛ダイキャスト
¥
34,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください