曜日別特売

エースペンホルダー

エースペンホルダー - オープン工業エースペンホルダー - オープン工業エースペンホルダー - オープン工業エースペンホルダー - オープン工業エースペンホルダー - オープン工業エースペンホルダー - オープン工業
(3件のレビュー)

両面テープ又はマグネットでテーブルに固定できます。
ボールペンの角度が自由に調整できます。
デスクや電話のそばに。

仕様マグネット・両面テープのどちらでも使用可能付属品ボールペン1本、固定用両面テープトラスコ品番808-1905材質再生ABS質量(g)37適合範囲ボールペンの直径、約6.5~7.5mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×10×240グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10422527PS500BK
600
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10422527
2022-03-21
用途: ペン立て

キャップと土台の薄い鉄板が歪んでくるのでかっこ悪くなります。

対象商品 : 10422527
2021-09-05
用途: 無線機のそばで無線記録を記入する

商品は思った通りの物が届いたのですが、スパイラルコードがもう少し長ければもっと使いやすいと思いました。また、必要が無かったのですが、ボールペンが付属していましたので使用したのですが、3,4回使用したらぼってっとインクだまりがメモ帳についてしまったので出来れば必要なかったかなと思いました。でもボールペンも使っています。

対象商品 : 10422527
2020-09-11
用途: 事務所
運輸・通信業

ボールペンが紛失してしまうことなく、利用できるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする