ニトムズ
はがせるフック ミニ ブラウン
しっかり貼れてきれいにはがせる
貼りなおしOK・スペアテープ付き
かぎ・小物掛けにも
はがせるテープS9枚
用途
フック(はがせる粘着タイプ)
耐荷重(kg)
0.5
付属品
はがせるテープS8枚
トラスコ品番
730-7641
セット内容
フック:4個はがせるテープS9枚
材質
本体:ABS樹脂粘着剤:合成ゴム系
質量(g)
16
タイプ
はがせる粘着
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×16×32
内容量
1セット(4個×100パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10893322
H2831
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください