MagX(マグエックス)
マグネットバーシルバー300
シンプルなアルミ製マグネットバー
色
シルバー
仕様
マグネット式
材質
本体:アルミニウム、ゴムマグネット
幅(mm)
300
厚さ(mm)
5
高さ(mm)
22
質量(g)
54
吸着力(N)
18.24 N(製品1本あたり)
保持枚数
(A4コピー用紙)約7~10枚
磁束密度
(表面)650G
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10718943
MOAB-300
¥5,500
¥
3,398
¥3,738
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください