オープン工業
ニューSカン小6個入
丈夫な金属製です。
用途
一般商品の収納吊具として
耐荷重(kg)
5
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
808-1903
色
黒
サイズ
小
縦(mm)
65
横(mm)
33
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10719354
NS-3 (6コ)
¥
4,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください