曜日別特売

ニューSカン大6個入

ニューSカン大6個入 - オープン工業ニューSカン大6個入 - オープン工業ニューSカン大6個入 - オープン工業ニューSカン大6個入 - オープン工業ニューSカン大6個入 - オープン工業ニューSカン大6個入 - オープン工業

丈夫な金属製です。

用途一般商品の収納吊具として耐荷重(kg)5材質(本体)スチールトラスコ品番808-1979サイズ縦(mm)85横(mm)40内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10719363NS-2
5,200
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする