DIC(旧:大日本インキ化学工業)
F型コンテナF-21用長手仕切板:365×230 黄
色
イエロー
トラスコ品番
135-3114
材質
ポリスチレン(PS)
質量(g)
200
外形寸法(mm)
365×230
適合コンテナ
F-21
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10424286
F-21L Y(イエロー)
オープン
¥
939
¥1,033
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません