積水樹脂
ガードフレックス
事故を未然に防止、ガードレール用反射体です。
すぐれた視認効果により、車のガードレール接触事故を防ぐ効果があります。
夜間の反射はもちろん、昼間の視認性もすぐれています。
接着剤別売です。
用途
車輌の防護柵接触防止
材質
基板:亜鉛鉄板(静電粉体塗装)、反射シート:封入レンズ型反射シート、反射体:ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)
350×500
内容量
1個
注意
※ガードレールB・C種用(A種には使用不可)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10431487
GB-1
121-1636
【基板】黒、【模様】ゼブラ/黄
¥
12,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10431496
GB-2
121-1635
【基板】黒、【模様】矢印/黄
¥
11,280
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10431505
GW-1
121-1634
【基板】白、【模様】ゼブラ/赤
¥
12,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10431514
GW-2
121-1637
【基板】白、【模様】矢印/赤
¥
12,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。