スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 150径ウレタン車輪

スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 150径ウレタン車輪 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
材質(車輪)ウレタン(UR)トラスコ品番124-0086軸径(Φmm)20リム幅(mm)45車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10438593UWJB-150(L)1502940120×12090×90198
8,610
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする