SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
ステンレスキャスター 自在ストッパー付 150径 ウレタン車
材質(車輪)
ウレタン(UR)
軸径(Φmm)
12
リム幅(mm)
45
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11
偏心(mm)
37
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10438663
SUNJB-150-SUW
150
112×112
75×75~90×90
190
¥
18,480
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください