SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 100径 ゴム車輪
材質(車輪)
ゴム(SBR)
トラスコ品番
122-7454
軸径(Φmm)
12
リム幅(mm)
35
許容荷重(daN[kgf])
127[130]
車輪取付幅(mm)
43
取付穴径(mm)
11
偏心(mm)
35
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10438776
WJB-100(L)
100
127
95×95
71×71
144
¥
4,140
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください