SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 150径 ゴム車輪
材質(車輪)
ゴム(SBR)
トラスコ品番
122-7456
軸径(Φmm)
20
リム幅(mm)
45
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
45
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10438794
WJB-150(L)
150
120×120
90×90
198
¥
6,250
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください