SISIKU(シシク)
ステンレスキャスター 固定 125径 ゴム車輪
材質(車輪)
ゴム車輪
軸径(Φmm)
12
リム幅(mm)
42
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10438812
SUNK-125-SW
125
2050
140×85
100×56~112×53
165
¥9,050
¥
7,298
¥8,028
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください