曜日別特売

重荷重用キャスター 自在ストッパー付 200径 ウレタン車輪

重荷重用キャスター 自在ストッパー付 200径 ウレタン車輪 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
材質(車輪)ウレタントラスコ品番123-5588軸径(Φmm)12荷重種別重荷重リム幅(mm)50車輪取付幅(mm)63取付穴径(mm)11偏心(mm)70キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10439153LH-ALTH200K-ST200140×110105×75~80245
56,670
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする