曜日別特売

BESTX ベステックスキャスター 65mm

BESTX ベステックスキャスター 65mm - オーエッチ工業
偏芯E(mm)24キャスタータイプねじ込み式キャスター内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10440282SHEA-N65-M-126540M12×1.753585ナイロン
オープン
559
615(税込)
15日以内出荷
10440298SHEA-R65-M-126530M12×1.753585ゴム
オープン
599
659(税込)
15日以内出荷
10440228HA-N65-SAE (1/2)6540SAE1/2×20山1485ナイロン
オープン
取扱い終了
10440237HA-R65-SAE (1/2)6530SAE1/2×20山1485ゴム
オープン
取扱い終了
10440246HEA-N65-M-126540M12×1.753585ナイロン
オープン
取扱い終了
10440255HEA-R65-M-126530M12×1.753585ゴム
オープン
取扱い終了
10440264SHA-N65-SAE (1/2)6540SAE1/2×20山1485ナイロン
オープン
取扱い終了
10440273SHA-R65-SAE (1/2)6530SAE1/2×20山1485ゴム
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする