曜日別特売

空気入車輪付キャスター 自在ストッパー付 153mm

空気入車輪付キャスター 自在ストッパー付 153mm - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
(5件のレビュー)

空気入車輪は空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対し衝撃をやわらげます。

材質(車輪)ゴムSBRトラスコ品番112-9407軸径(Φmm)20形状自在車S車輪幅(mm)47金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー(回転+旋回)材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45最大許容荷重(N[kgf])680(70)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10440562AIJB-6-2G153120×12090×90199.5
8,390
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10440562
2024-04-26
用途: 子供お神輿の 台車
よろずや 冨岳建設業・工事業

取り付け位置の穴が もう少し 本体より離れていてほしかった 大きめの ワッシャーを取り付けるため

対象商品 : 10440562
2021-09-07
用途: 部品運搬台車に使用
三和株式会社製造業

部品を運搬するときに床面等の段差で振動するのを吸収して安心して製品運搬ができ重宝している。
改善点は空気が入れにくいのでニップル形状を考えてほしいい。

対象商品 : 10440562
2021-10-16
用途: 運搬台車に

車輪径が通常の様に色々選択肢が有ると便利だと感じる

対象商品 : 10440562
2017-06-23
用途: 看板台座の、足4こ取付

重量30kgに、耐えられるキャスタ-です。ストッパ-も付いていて
納品先にも、好評でした

対象商品 : 10440562
2016-08-10
用途: 台車用
株式会社京映アーツ

スムーズです、気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする