北川鉄工所
インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ用)
バックプレートなしで、直接取付けできるショートテーパ用チャック
内容量
1台
関連資料:
ショートテーパチャックの旋盤適合表(0.2MB)
旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
注意
※IA5-200とIA6-250にはチャック表面のT溝はありません。
※IA5-200は、滝澤鉄工所株式会社製の旋盤で製造年月日が1992年4月より前の機体については取付できません。(規格が異なるため)
※すべての型式において、株式会社池貝製の旋盤には取付ができません。
※メーカーにより主軸端面の寸法公差が異なる場合があるため、チャックのテーパ部の修正が必要となる場合がございます。(型式・納期・価格が変わりますのでご注意下さい)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
チャック外径(Φmm)
貫通穴径(Φmm)
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10440982
IA5-200
A2-5(主軸端)
200
50
3600
14.9
¥
184,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
10440998
IA6-250
A2-6(主軸端)
250
55
3000
24.2
¥
236,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
10441007
IA6-300
A2-6(主軸端)
300
65
2000
39.1
¥
283,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
10441016
IA6-350
A2-6(主軸端)
350
75
2000
50.9
¥
360,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
10441025
IA6-400
A2-6(主軸端)
400
75
1800
69.8
¥
485,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
10441034
IA6-450
A2-6(主軸端)
450
80
1200
97.2
¥
622,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
10441043
IA8-300
A2-8(主軸端)
300
75
2000
39.1
¥
240,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
10441052
IA8-350
A2-8(主軸端)
350
75
2000
56.2
¥
338,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
10441068
IA8-400
A2-8(主軸端)
400
90
1800
73.8
¥
409,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
10441077
IA8-450
A2-8(主軸端)
450
100
1200
102.5
¥
543,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください