ユニカ
ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×500
ユニコンアンカー用の打込み棒です。
軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途
ユニコンアンカーの打込み
材質
合金鋼
全長(mm)
500
仕様
プラスチック筒入
トラスコ品番
749-9663
質量(g)
445
シャンク
SDSタイプ
適合アンカー
UC-3030B、UCS-3030B
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10445103
SD30SX500
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください