LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ エビボードアンカー(500個入) フックL
材質
スチール
仕様
ボードアンカー用フックL型のみ
トラスコ品番
750-7780
質量(kg)
4
フック全長(mm)
25
アズワン品番
65-1968-83
フック径(mm)
3
フック高さ(mm)
17
内容量
1個
注意
※取り付けにはボードアンカーA409が別途必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10445155
AFL
¥
13,510
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください