LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ エビボードアンカー(500個入) フックO
材質
スチール
仕様
ボードアンカー用フックO型のみ
トラスコ品番
750-7798
質量(kg)
4
フック全長(mm)
28
アズワン品番
65-1968-84
フック径(mm)
20
内容量
1個
注意
※取り付けにはボードアンカーA409が別途必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10445164
AFO
¥
13,510
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください