ダイキン工業
ダイキン ピストンポンプ
種類
ピストンポンプ
制御方式
コンビネーション制御
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
2.5~7[25~710]
使用流体
石油系作動油
回転方向
軸端より見て:時計方向(右回転)
吐出口径
G1
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
ポンプ容量(cm
3
/rev)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10452828
V15C13RJAX-95
21
14.8
¥
364,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
10452837
V23C13RHX-30
25
23
¥
389,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500