モーターポンプ

モーターポンプ - ダイキン工業
種類ピストンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)使用流体石油系作動油極数(P)4内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
ポンプ容量(cm3/rev)
電動機出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10452882M15C13HX-3-1002.5~7[25~710]14.82.2
614,000
289,800
318,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10452873M15A3X-5-1002.5~7[25~710]14.83.7
487,000
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10452907M38A3X-5-803.5~21[35~210]37.73.7
685,000
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10452916M38A3X-7-803.5~21[35~210]37.75.5
872,000
359,800
395,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10452898M38A3X-10-803.5~21[35~210]37.77.5
1,095,000
449,800
494,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする