曜日別特売

エナパック 単相100V軽量油圧電動ポンプ

エナパック 単相100V軽量油圧電動ポンプ - エナパック
有効内容量(L)2吐出量(L/min)低圧:3.31、高圧:0.32仕様圧力保持ナシ/電磁2方弁搭載/リモコントラスコ品番838-8240タイプ単動種類その他ポンプ電圧(V)単相100最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70電動機出力(kW)0.4(0.5)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10453205PUD-1100B
314,200
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする