エナパック
エナパック 単動シリンダ・アルミ手動ポンプセット
トラスコ品番
838-8253
質量(kg)
9.4
種類
その他ポンプ
吐出圧力(MPa)
70
最低高さ(mm)
173
ポンプ
P-392AL
シリンダー
RC-104
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10453214
S-104
単動
105
¥
169,300
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください