千代田通商
セフティーワイヤー
メガホースバランサー用、ツール落下防止ワイヤーです。
ドライバー1本で取り付け完了します。
用途
MHB-83用ツール落下防止ワイヤー
仕様
MHB-83専用
トラスコ品番
808-4093
材質
ポリウレタン樹脂、ステンレスワイヤー
長さ(mm)
150
質量(g)
84
適合ホース外径(Φmm)
10.5(MH-8)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10459724
SW2-150
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください