T型ホース継手 NO.13T

T型ホース継手 NO.13T - 近畿製作所T型ホース継手 NO.13T - 近畿製作所T型ホース継手 NO.13T - 近畿製作所T型ホース継手 NO.13T - 近畿製作所
(7件のレビュー)

エアー配管用中間継ぎ手です。

用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質真鍮形状T型ホース継手使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気内容量1個
注意
※空気専用です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10467056NO.13T 6MM外径6mm
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
10467065NO.13T 7MM外径7mm
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10467074NO.13T 9MM外径9mm
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10467047NO.13T 11MM外径11mm
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10467065
2022-10-07
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかったサイズの物が購入することが出来て便利でした。

1が参考にしています
対象商品 : 10467074
2021-03-29
用途: 工場内エア-配管に使用
製造業

エア-漏れのため交換部品として購入しました。以前は古い組み立て式継手だったのでかなり小さく感じました。コストもこちらの方が安く済み助かりました。

対象商品 : 10467065
2021-01-17
用途: 水漏れ部のメンテナンス
有限会社シ-ナ建設業・工事業

とにかく当日出荷がありがたい。工事に間に合いました。  ありがとうございます。

対象商品 : 10467056
2019-07-16
用途: 微差圧計測の大気端
建設業・工事業

「トアロン-Gチューブ(内径4mm)」と接続確認。ややきつい。

3が参考にしています
対象商品 : 10467065
2018-10-03
用途: レストア車両に使用しました。
筑紫台高校教育・研究機関

レストア車両のバキュームホースの継手に使用しました、大変満足してます。

対象商品 : 10467065
2017-10-03
用途: エアーホースの分岐

ガレージのエアー配管の分岐に使用しましたが、ホースバンドで締めるだけだと、少しずつエア漏れするみたいです。もともと細いホースには、バンドで締めるタイプは、バンドの内径曲率がキツくて全面きっちり圧がかかりにくいので、あまり向いてない気がします。

2017-04-20
用途: オートバイの燃料分岐

特に不具合も感じず1年弱使用しています。表面がツルツルに仕上げてあるので外径とホース内径が近いと抜けやすいです。それを考慮して寸法選択すれば大変良いです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする