曜日別特売

ステンレスホース継手 NO.13S

ステンレスホース継手 NO.13S - 近畿製作所ステンレスホース継手 NO.13S - 近畿製作所ステンレスホース継手 NO.13S - 近畿製作所

エアー配管用中間継ぎ手です。

用途エアー配管、回路中や末端のコネクト使用流体圧縮空気材質ステンレス形状ステンレスホース継手内容量1個
注意
※空気専用です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10467494NO.13S 1/8-805-07027
1,000
879
967(税込)
当日出荷
10467485NO.13S 1/41.0805-070114
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
10467503NO.13S 3/81.0805-070326
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10467476NO.13S 1/21.0805-070046
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする