ニップル No.8PT

ニップル No.8PT - 近畿製作所ニップル No.8PT - 近畿製作所ニップル No.8PT - 近畿製作所ニップル No.8PT - 近畿製作所
(1件のレビュー)
形状ニップル接続ねじ種類PFタイプ片方テーパー材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0内容量1個
注意
※色は画像と異なる場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10467634NO.8PT 1/8805-085081/8
600
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
10467625NO.8PT 1/4805-0849201/4
600
539
593(税込)
当日出荷
10467722NO.8PT 3/8805-0858373/8
700
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
10467616NO.8PT 1/2805-0848611/2
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
10467713NO.8PT 3/4805-0857963/4
2,200
1,898
2,088(税込)
14日以内出荷
返品不可
10467643NO.8PT 1805-08472031
4,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10467625
2017-06-13
用途: エアー工具の接続

エアー工具にこのニップルを付けてさらにカプラーを付けて使用しています。場所によって、エアーカプラーに対応しています。普段はスーパーカプラーですが、出張のときはハイカプラで対応しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする