曜日別特売

ホースジョイント NO.3

ホースジョイント NO.3 - 近畿製作所ホースジョイント NO.3 - 近畿製作所ホースジョイント NO.3 - 近畿製作所ホースジョイント NO.3 - 近畿製作所ホースジョイント NO.3 - 近畿製作所ホースジョイント NO.3 - 近畿製作所
(2件のレビュー)
形状ホースジョイント内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10467765NO.3 1/8805-0759真鍮9
700
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
10467747NO.3 1/4805-0757真鍮20
700
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
10467756NO.3 1/4X7MM805-0758真鍮18
700
629
692(税込)
4日以内出荷
10467783NO.3 3/8805-0766ステンレス35
1,100
969
1,066(税込)
当日出荷
10467738NO.3 1/2805-0756真鍮66
1,700
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
10467774NO.3 3/4805-0765ステンレス124
3,200
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10467738
2020-06-05
用途: ユニットホースの部品として
製造業

ニップル側当たり面の平らなものが欲しい。他は、満足

対象商品 : 10467738
2017-09-29
用途: 使えません
製造業

1/2と表記しており、購入したら3/4がきた。袋の表記も1/2。
表記はホース取り付け部のタケノコの外径サイズのようです。
普通取り付けネジ径の方を表示しませんか?でないと取り付けできませんから。
タンスの肥やしにさせていただきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする