曜日別特売

ホース継手 NO.13

ホース継手 NO.13 - 近畿製作所ホース継手 NO.13 - 近畿製作所ホース継手 NO.13 - 近畿製作所ホース継手 NO.13 - 近畿製作所ホース継手 NO.13 - 近畿製作所

エアー配管用中間継ぎ手です。

用途エアー配管、回路中や末端のコネクト使用流体圧縮空気材質真鍮形状ホース継手内容量1個
注意
※空気専用です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10467817NO.13 1/8805-06977
600
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
10467808NO.13 1/4805-069616
600
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
10467835NO.13 3/8805-069928
700
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
10467792NO.13 1/2805-069547
1,100
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
10467826NO.13 3/4805-0698104
1,700
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする