近畿製作所
異径ニップル No.9
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途
エアー配管、回路中や末端のコネクト
形状
異径ニップル
接続ねじ種類
PFXPF
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
内容量
1個
注意
※空気専用です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10468088
NO.9 1/8X1/4
1/8×1/4
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
10468072
NO.9 1/4X3/8
1/4×3/8
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
10468097
NO.9 3/8X1/2
3/8×1/2
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10468063
NO.9 1/2X3/4
1/2×3/4
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください