近畿製作所
三ツ又ホースロ NO.14
(1件のレビュー)
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途
エアー配管、回路中や末端のコネクト
使用流体
圧縮空気
材質
真鍮
形状
三ツ又ホースロ
内容量
1個
注意
※空気専用です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10468264
NO.14 1/8
-
805-0710
30
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10468255
NO.14 1/4
1.0
805-0709
32
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
10468273
NO.14 3/8
-
805-0711
50
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
10468246
NO.14 1/2
-
805-0708
114
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください