曜日別特売

蝶ナット 1/4

蝶ナット 1/4 - 近畿製作所

エアー配管用中間継ぎ手です。

用途エアー配管、回路中や末端のコネクト使用流体圧縮空気仕様G1/4蝶ナットトラスコ品番805-0715材質真鍮形状蝶ナット質量(g)15内容量1個
注意
※空気専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10468587NO.16 1/4
700
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする