曜日別特売

二股エアージョイント

二股エアージョイント - 近畿製作所二股エアージョイント - 近畿製作所

エアー配管用ソケットプラグです。

用途エアー配管、回路中や末端のコネクト使用流体圧縮空気材質アルミ、真鍮形状二股エアージョイント内容量1個
注意
※空気専用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10468614NO.22AF 1/4805-0723352
6,500
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
10468623NO.22MF 1/4805-0725239
6,800
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする