曜日別特売

二股ボールコック 1/4

二股ボールコック 1/4 - 近畿製作所
種類ボールバルブ使用流体空気ねじの呼び1/4Bハンドル形状レバー式トラスコ品番805-0724形状二股ボールコック質量(g)241内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10468632NO.22BF 1/4
10,900
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする