千代田精機
流量計用出口継手
ねじ径
M12×1.0メネジ×9/16UNFオネジ
トラスコ品番
838-6468
セット内容
リングパッキン
材質
真鍮
形状
流量計用出口継手
質量(g)
30
ねじの種類
M、UNF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10468946
FOU
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません