ジョプラックス
樹脂エルボプラグ JTL
水配管に安心な材料(POM)を採用
接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用。
プラスチック製で軽量です。
用途
各種エアー配管
各種水配管
形状
エルボプラグ
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
使用流体
空気、水
常用使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~50
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付けホースサイズ(内径Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10719844
JTL-02
7
4.5
45.5
46.5
9
10
¥
3,250
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10719853
JTL-03
10
7
45.5
46.5
11.5
8
¥
3,250
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
10719862
JTL-04
13
10
46.5
47.5
15
10
¥
3,250
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください