佐藤真空
メスネジ継手
種類
ねじ込み継手
形状
フランジ
接続ねじ種類
Rc(PT)
使用流体
空気
材質
SUS304
トラスコ品番
838-6391
質量(kg)
0.5
接続ねじ
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10469217
ALF-1/4U-25A
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません