M5クロスコネクター M5×0.8 4箇所

M5クロスコネクター M5×0.8 4箇所 - 千代田通商
形状クロスコネクター使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類MねじサイズM5X0.8適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法B1(mm)10寸法B2(mm)5質量(g)5.4トラスコ品番808-2369内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10469278M5-C
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする