千代田通商
PTチーズSUS304
形状
チーズ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
RXRc
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
寸法A(mm)
寸法C(mm)
二面幅B(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10469357
PTS-2F-2M
1/4X1/4
27
19
16
21
28.4
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
10469375
PTS-1F-2M
1/4X1/8
25
18
14
19
21.3
¥
2,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10469384
PTS-1F-1M
1/8X1/8
22
15
14
18
17.5
¥
2,510
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
10469393
PTS-3F-4M
1/2X3/8
37
26
22
29
69.7
¥
3,190
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10469402
PTS-3F-3M
3/8X3/8
34
23
22
27.6
61.3
¥
3,190
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10469366
PTS-2F-3M
3/8X1/4
31
21.5
19
24.6
34.2
¥
2,920
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください