千代田通商
ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4
(1件のレビュー)
形状
ソケット
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
GXRc
ねじサイズ
1/4X1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
23
二面幅H(mm)
17
質量(g)
27
トラスコ品番
808-4684
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10469558
S-G2F-2F
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください